曜日別特売
- エルボ HI45° モノタロウ 42159855

- エルボ HI45° モノタロウ 42159855
- エルボ HI45° モノタロウ 42159855
モノタロウ

エルボ HI45°

(6件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径50
内容量1個注文コード42159855品番-
在庫数量:残り2点です
販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

呼び径50最高使用圧力(MPa)1材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボ45°タイプHI寸法H(mm)80寸法t(mm)5寸法D(mm)70使用流体水道用
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※HI継手はHIパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はHIエルボで行っております).
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42159776
2024-12-29
用途: 給湯配管の更新に
その他業種

給湯配管の更新に使用。
素人なので、固定は接着剤だけで心配でしたが、初期漏れも無く良かったです。

2024-10-24
用途: 水道配管入替・増設分岐工事に
電気・ガス・熱供給・水道業

45度はよく使います。埋設部の芯ズレ修正にも安心して活用できます。端に45度ずつメモリがあると助かります。またラインナップに16も欲しいです。

対象商品 : 42159776
2023-08-20
用途: 給水配管作業
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と比べてやたら挿入抵抗が大きく、狭所作業で一度失敗しました。改めて広い場所で新品を挿入し直してみましたが、やはり他と比べて明らかに抵抗が大きいと思いました。
45°で力が逃げるせいかとも思いましたが、他社製品を使用したところすんなり挿入できたのでそういう訳でもない気がします。
今まで他形状のHI継手はモノタロウブランドの物を使ってきましたが、ここまで抵抗が大きい物はなかったです。ロットによる公差範囲内なのかもしれませんが、だとするとばらつきは大きいかもしれません。安いので仕方ないですが。
少し使うのが億劫です。

対象商品 : 42159776
2022-09-26
用途: 工事・作業
有限会社ビージェイ・クリエイティブ

製品を使用するのが初めてなので、実証試験も含め購入しました。期待したいですね。

対象商品 : 42159803
2021-12-25
用途: 井戸ポンプ配管に使っています
株式会社ネクストネットワーク

あまり使用することがありませんが常に在庫として現場に持っていきます。

対象商品 : 42159776
2022-03-21
用途: 元栓からの立ち上げ アングル付け
有限会社 フォローウィンドサービス業

メーカー商品と比較して、品質についてなにも遜色はありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする