※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
SUS-10.9 丸ワッシャー(316L)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1パック(2個)
1個
呼び寸法
M20
M6
M8
M10
M12
M16
外径D(Φmm)
(最大)37
(最大)12
(最大)16
(最大)20
(最大)24
(最大)30
内径d(Φmm)
(最小)21
(最小)6.4
(最小)8.4
(最小)10.5
(最小)13
(最小)17
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42162032
品番
21×37×3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
呼び寸法
M20
内径d(Φmm)
(最小)21
厚さt(mm)
3
外径D(Φmm)
(最大)37
材質
SUS316L
種類
丸ワッシャー