M8×25×1.0 U字角ワッシャー(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42162145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U字角ワッシャー(ステンレス)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)
厚さ(mm)1
内容量1パック(3個)注文コード42162145品番M8×25×1.0
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M8厚さ(mm)1外径(mm)25材質ステンレス種類U字角ワッシャー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42162145
2018-08-21
用途: ハンドルを下げるのにスペーサーとして
製造業

ハンドルの位置を下げるのにそれとバンパーを持ち上げるのに重宝しました

2が参考にしています
対象商品 : 42162154
2018-02-10
用途: Vベルト調整
アップル

ステンレスで便利です。
除雪機のエンジンの高さ調整に使用してVベルトを調整します

対象商品 : 42162172
2017-06-30
用途: トムソンでの抜き加工時のストリップのピンの補助。

トムソンでの抜き加工時、ストリップのピンを取り付けるんですが、
長年の使用でピンのワッシャーがすり減ってしまい固定出来ないピンが有りました。
U字ワッシャーを隙間に入れる事で固定出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
806:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする