※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
エイトロックワッシャー (ステンレス/ブラック)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(3個)
1パック(5個)
1パック(3個)
1パック(2個)
呼び寸法
M8
M6
M8
M10
外径D(Φmm)
17
12.5
17
21
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42162276
品番
8.4×17×1.5
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び寸法
M8
寸法d(mm)
8.4
厚さt(mm)
1.5
外径D(Φmm)
17
材質
ステンレス
種類
エイトロックワッシャー
表面処理
ブラック