曜日別特売
10×21×2.0 エイトロックワッシャー(鉄/生地)(パック品) 大阪魂 42162355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×21×2.0 エイトロックワッシャー(鉄/生地)(パック品) 大阪魂 42162355
10×21×2.0 エイトロックワッシャー(鉄/生地)(パック品) 大阪魂 42162355

エイトロックワッシャー(鉄/生地)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(17個)注文コード42162355品番10×21×2.0
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M10内径d(Φmm)10.5厚さt(mm)2外径D(Φmm)21材質種類エイトロックワッシャー内径(Φmm)10.5表面処理生地内径公差(mm)+0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42162355
2025-04-12
用途: 一般整備

安価で助かります。これで半分位の数量で販売して頂けると更に助かります。
品質はまだ解りませんが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4138:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする