曜日別特売
M16-31 テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/クロメート) 大阪魂 42162416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16-31 テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/クロメート) 大阪魂 42162416
M16-31 テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/クロメート) 大阪魂 42162416

テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/クロメート)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5個)
呼び径M16
内容量1パック(5個)注文コード42162416品番M16-31
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
呼び径M16呼び寸法M16-5D31内径d(Φmm)17.5厚さt(mm)3厚さT(mm)6外径D(Φmm)31材質種類テーパーワッシャー表面処理クロメート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42162382
2020-08-31
用途: バイクのステップに使用
製造業

バイクで転倒してしまい、ステップがフレームの根本ごと曲がってしまい、修正ができないでおりましたが、こちらのワッシャを使うことで曲がりをキャンセルでき、今まで通り水平位置にステップを持ってこれたのでとても満足しています。
ホームセンターでは置いていないマニアックな商品なため、とても助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 42162391
2019-12-10
用途: 自動車架装
株式会社トーワ自工

一番は強度ですが間違いないです。精度も申し分ないと思います。

対象商品 : 42162373
2019-05-06
用途: 電動機器の調整用部品として

安い事は安いですが。
テーパーが直線でない事が不満です、テーパーとうたっているのに、どうなのでしょうか。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 42162373
2017-06-16
用途: 工作機械の改造
小酒井設計製造業

必要数が2個でした。少ない入り数の商品も販売して欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
今後の取扱いの参考とさせて頂きます。
どうぞよろしくお願い致します。

対象商品 : 42162416
2015-10-14
用途: Cチャンネルを使用した、吊り上げ作業

簡単に、安全に作業出来まして、満足しています。

対象商品 : 42162382
2015-10-30
用途: 設備業

いろいろな用途に使用でき満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
475:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする