曜日別特売
M30-58 テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42162565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M30-58 テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42162565
M30-58 テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42162565

テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/三価ホワイト)

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個
呼び径M30
呼び寸法M30-5D60
内径d(Φmm)32
内容量1個注文コード42162565品番M30-58
参考基準価格(税別)¥445販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
呼び径M30呼び寸法M30-5D60内径d(Φmm)32厚さt(mm)3厚さT(mm)8外径D(Φmm)58材質種類テーパーワッシャー表面処理三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42162477
2021-11-30
用途: 機械のメンテナンス時
MEK JAPAN自動車・二輪車・自転車関連業

小口で入手でき、余計なブリスターパッケージも無く
また価格も安く助かっています。
欲を言えば表面処理が荒いですが価格相応なので良しです。

対象商品 : 42162504
2020-09-09
用途: 万力の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

万力の固定穴部がテーパーになっていたので、
これを利用してボルトで固定。
ぴったりと水平になったので、強固に
固定され、大満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
697:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする