曜日別特売
M12-25 テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂 42162653

M12-25 テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂 42162653
M12-25 テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂 42162653

テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(鉄/ドブ)(パック品)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)
呼び径M12
呼び寸法M12-8D25
内径d(Φmm)14
内容量1パック(3個)注文コード42162653品番M12-25
参考基準価格(税別)¥408販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
呼び径M12呼び寸法M12-8D25内径d(Φmm)14厚さt(mm)2.5厚さT(mm)6外径D(Φmm)26材質種類テーパーワッシャー表面処理ドブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
782:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする