曜日別特売
M16 NL16SP ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP) ノルトロックジャパン 42163091

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16 NL16SP ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP) ノルトロックジャパン 42163091
M16 NL16SP ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP) ノルトロックジャパン 42163091

ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び寸法NL16SPSS
内径d(Φmm)17
外径D(Φmm)30.7
厚さT(mm)3.4
内容量1個注文コード42163091品番M16 NL16SP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。
温度の影響を受けず、再使用可能。

材質外径D(Φmm)30.7厚さT(mm)3.4呼び寸法NL16SPSS内径d(Φmm)17種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
注意
※平ワッシャーとの併用は禁止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
490:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする