曜日別特売
M10×28×1.6 角ワッシャー 小形(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42163685

M10×28×1.6 角ワッシャー 小形(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42163685
M10×28×1.6 角ワッシャー 小形(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42163685

角ワッシャー 小形(鉄/クロメート)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(15個)
呼び寸法M10
厚さt(mm)1.6
内径d(Φmm)11
内容量1パック(15個)注文コード42163685品番M10×28×1.6
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M10寸法d(Φmm)11寸法t(mm)1.6寸法D(mm)28厚さt(mm)1.6材質種類角ワッシャー表面処理クロメート内径d(Φmm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42163685
2020-01-22
用途: 土台固定用の寸切り用
製造業

ナットとばね座金と四角ワッシャーすべて大阪魂。
クロメートで統一できてユニクロより少し錆に強いところがいいですね。
素人のへたくその穴あけで大きな穴になってしまってもこれがあると落ちなくて使いやすいです。
できれば20個とか50個とか100個とかで数が合っているともっと買いやすいです。

対象商品 : 42163676
2014-06-11
用途: ビス止め品の高さ調整

ちょうど良いサイズで、安くて助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4540:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする