曜日別特売
M24×68×6.0 角ワッシャー 小形(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42163834

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M24×68×6.0 角ワッシャー 小形(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42163834
M24×68×6.0 角ワッシャー 小形(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42163834
M24×68×6.0 角ワッシャー 小形(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42163834

角ワッシャー 小形(鉄/ユニクロ)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(1個)
呼び寸法M24
厚さt(mm)6
内径d(Φmm)26
内容量1パック(1個)注文コード42163834品番M24×68×6.0
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥446販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
呼び寸法M24寸法d(Φmm)26寸法t(mm)6寸法D(mm)68材質種類角ワッシャー表面処理ユニクロ厚さt(mm)6内径d(Φmm)26
関連資料:(0.31MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-14
用途: 駐車場内のグレーチングの高さ調整
卸売・小売業

施工が雑だったと思ってます、グレーチング面がコンクリ面より沈んでいて
小径キャスターの台車が通行する際に段差でつっかりが発生して難儀してました。
このためワッシャをグレーチング底面に何枚か重ねてコンクリ面に面合わせに使用しました。

対象商品 : 42163773
2022-01-09
用途: 木材柱側固定用

都度施工する柱に直接取付けをしたかったのでビス留め用の穴をあける必要があったのですが、大きさ・数量的に丁度良かったです。

対象商品 : 42163791
2020-07-31
用途: 羽子板ボルトのナット当て

柱と梁の連結で良好な取り付けが出来き、締め付け具合が上手く行きました。

対象商品 : 42163773
2022-07-24
用途: トリムクリップの代わり
製造業

原付バイクのカバーのトリムクリップ部の破損に対して、台座として使用予定でしたが大きすぎました。

対象商品 : 42163782
2017-05-16
用途: 竹細工の接着固定

加工の後の処理(メッキ)がうまく出来ており、長年使用可能

対象商品 : 42163782
2016-07-03
用途: ベニア材の固定

おおむね使えています。厚みがもう少しある物も取り揃えてもらえるとうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4725:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする