M12×40×3.2 角ワッシャー 大形(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42164193

M12×40×3.2 角ワッシャー 大形(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42164193
M12×40×3.2 角ワッシャー 大形(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42164193

角ワッシャー 大形(鉄/ユニクロ)(パック品)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6個)
呼び寸法M12
厚さt(mm)3.2
内径d(Φmm)14
内容量1パック(6個)注文コード42164193品番M12×40×3.2
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M12内径d(Φmm)14厚さt(mm)3.2外径D(Φmm)40材質種類角ワッシャー表面処理ユニクロ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42922984
2023-09-16
用途: 手作り竹刀の鍔として

丸型と一緒に買いました。手作り竹刀の鍔にちょうどいい。

対象商品 : 42164184
2021-12-30
用途: RECAROシートの高さ合わせ
株式会社川田商会 協栄自工

丸と角ワッシャー両方買ってみました。
高さを合わせるのに小さい薄いのを重ねると安定しないので、
こういう大きい厚いのがあると便利です。

対象商品 : 42164166
2020-07-11
用途: 穴サイズ調整

大きなボルト穴に対して小ねじを使う目的で使用しました。目論見通りに役立ちました。

対象商品 : 42164202
2019-06-19
用途: 機械修理
有限会社アサヒ商会サービス業

注文から到着までが迅速で、コストが非常に安価であり、製品も十分に要求性能を満足していますので、十分満足できる製品です。

対象商品 : 42922984
2018-10-24
用途: ブルドーザーの自作キャビンのフック吊部分

穴の大きさ厚さ申し分ないです。片側をRに削ってキャビンの4角に溶接しました。吊り上げてても全く問題ありませんでした。というか丈夫すぎるくらいです。

対象商品 : 42164184
2018-06-09
用途: 軽レールの押さえ
製造業

品質には全く問題ありません。大阪魂シリーズは低価格・高品質で助かります。すでにリピート購入しました。

対象商品 : 42164202
2016-11-23
用途: 溶接

希望通りの使い方が出来ました。値段も適切なところでした。

対象商品 : 42922975
2016-02-29
用途: 油圧プレス
サービス業

自作の20t油圧プレス シリンダーラム部のサイズに適合、完璧に固定され安心して作業が出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
180:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする