大阪魂
角ワッシャー 大形(鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(3個)
1パック(9個)
1パック(13個)
1パック(6個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1パック(1個)
呼び寸法
M16
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M22
厚さt(mm)
4.5
2.3
3.2
4.5
6
内径d(Φmm)
18
6.6
9
11
14
18
22
24
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42164324
品番
M16×52×4.5
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び寸法
M16
内径d(Φmm)
18
厚さt(mm)
4.5
外径D(Φmm)
52
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
生地