4×9×0.8 丸ワッシャー ISO(316L) 大阪魂 42164963

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×9×0.8 丸ワッシャー ISO(316L) 大阪魂 42164963
4×9×0.8 丸ワッシャー ISO(316L) 大阪魂 42164963

丸ワッシャー ISO(316L)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(17個)
呼び寸法M4
外径D(Φmm)9
内径d(Φmm)4.3
内容量1パック(17個)注文コード42164963品番4×9×0.8
販売価格(税込)¥515
販売価格(税別)
468
呼び寸法M4内径d(Φmm)4.3厚さt(mm)0.8外径D(Φmm)9材質SUS316L種類丸ワッシャー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42164954
2023-08-27
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

装置の組立に使用しています。値段の割にしっかりとした作りになっています。コストパフォーマンスに優れていますので、リピートします。

対象商品 : 42164954
2023-05-05
用途: メンテナンス時

品質的には問題なく使用できる。
少量単位での販売でので在庫管理の手間がない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
520:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする