※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

17×30×3.0 丸ワッシャー ISO(316L) 大阪魂 42165033 17×30×3.0 丸ワッシャー ISO(316L) 大阪魂 42165033 17×30×3.0 丸ワッシャー ISO(316L) 大阪魂 42165033

丸ワッシャー ISO(316L)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42165033 品番 17×30×3.0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥412 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別) アウトレット
¥409329
呼び寸法M16 内径d(Φmm)17 厚さt(mm)3 外径D(Φmm)30 材質SUS316L 種類丸ワッシャー
関連資料:(0.22MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42164954
2023-08-27
用途:
装置組立
株式会社テラダ 様 (製造業)

装置の組立に使用しています。値段の割にしっかりとした作りになっています。コストパフォーマンスに優れていますので、リピートします。

対象商品:
42164954
2023-05-05
用途:
メンテナンス時

品質的には問題なく使用できる。
少量単位での販売でので在庫管理の手間がない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
520:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする