曜日別特売
21×37×3.0 丸ワッシャー ISO(316L) 大阪魂 42165051

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21×37×3.0 丸ワッシャー ISO(316L) 大阪魂 42165051
21×37×3.0 丸ワッシャー ISO(316L) 大阪魂 42165051
21×37×3.0 丸ワッシャー ISO(316L) 大阪魂 42165051

丸ワッシャー ISO(316L)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
呼び寸法M20
外径D(Φmm)37
内径d(Φmm)21
内容量1個注文コード42165051品番21×37×3.0
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M20内径d(Φmm)21厚さt(mm)3外径D(Φmm)37材質SUS316L種類丸ワッシャー
関連資料:(0.22MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42164954
2023-08-27
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

装置の組立に使用しています。値段の割にしっかりとした作りになっています。コストパフォーマンスに優れていますので、リピートします。

対象商品 : 42164954
2023-05-05
用途: メンテナンス時

品質的には問題なく使用できる。
少量単位での販売でので在庫管理の手間がない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
520:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする