17×30×3.0 丸ワッシャー ISO(SUS316) 大阪魂 42165173

17×30×3.0 丸ワッシャー ISO(SUS316) 大阪魂 42165173
17×30×3.0 丸ワッシャー ISO(SUS316) 大阪魂 42165173

丸ワッシャー ISO(SUS316)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
呼び寸法M16
外径D(Φmm)30
内径d(Φmm)17
内容量1パック(2個)注文コード42165173品番17×30×3.0
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M16内径d(Φmm)17厚さt(mm)3外径D(Φmm)30材質SUS316種類丸ワッシャー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42165121
2020-05-11
用途: 機械のメンテナンス
日産部品新潟販売自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンター等にはなかなか無いものなので大変助かった。

対象商品 : 42165103
2017-07-02
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

使用した感じは、前のワッシャーと比べて何ら問題はないです。

対象商品 : 42165146
2015-09-19
用途: ボルト締め

タンクのふた閉めのゆるみ止めボルトに使用、ただSUSなのでしっかり固定できない。
締めすぎると開けるのに大変。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
431:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする