曜日別特売
5×10×1.0 丸ワッシャー ISO(黄銅/ニッケル) 大阪魂 42165611

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×10×1.0 丸ワッシャー ISO(黄銅/ニッケル) 大阪魂 42165611
5×10×1.0 丸ワッシャー ISO(黄銅/ニッケル) 大阪魂 42165611

丸ワッシャー ISO(黄銅/ニッケル)

(1件のレビュー)
内容量1パック(50個)
呼び寸法M5
外径D(Φmm)10
内径d(Φmm)5.3
内容量1パック(50個)注文コード42165611品番5×10×1.0
1月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M5内径d(Φmm)5.3厚さt(mm)1外径D(Φmm)10材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理ニッケル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42165627
2016-02-18
用途: 自動車のメンテナンス

銅ワッシャーで検索して最も安かったので発注、51800277
届いた商品は普通の輝いたワッシャーでした。
もう一度商品ページを見ると材質が黄銅でニッケル処理となっている、
商品の画像は銅色なので違う商品の画像が使用されている、
金額が安かったとはいえ使うこともないものを買わされてしまった。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
240:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする