※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー ISO(鉄/生地)(パック品)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1パック(5個)
1パック(50個)
1パック(34個)
1パック(25個)
1パック(20個)
1パック(17個)
1パック(15個)
1パック(12個)
1パック(7個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
呼び寸法
M27
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
外径D(Φmm)
50
17
21
24
28
30
34
37
39
44
50
56
60
66
72
内径d(Φmm)
28
8.4
10.5
13
15
17
19
21
23
25
28
31
34
37
40
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
42166293
品番
28×50×4.0
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び寸法
M27
内径d(Φmm)
28
厚さt(mm)
4
外径D(Φmm)
50
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地