大阪魂
丸ワッシャー ISO小形(黄銅/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
1パック(100個)
1パック(34個)
1パック(17個)
1パック(12個)
1パック(7個)
1パック(3個)
1個
1パック(2個)
呼び寸法
M18
M1.6
M2
M2.3
M2.6
M4
M6
M8
M10
M12
M16
M18
M20
M22
外径D(Φmm)
30
3.8
4.3
4.6
5
8
11.5
15.5
18
21
28
30
34
37
内径d(Φmm)
19
1.7
2.2
2.5
2.8
4.3
6.4
8.4
10.5
13
17
19
21
23
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42166887
品番
18×30×3.0
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
呼び寸法
M18
内径d(Φmm)
19
厚さt(mm)
3
外径D(Φmm)
30
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地
関連資料:
(0.12MB)