曜日別特売
31×50×4.0 丸ワッシャー ISO小形(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42166941

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

31×50×4.0 丸ワッシャー ISO小形(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42166941
31×50×4.0 丸ワッシャー ISO小形(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42166941

丸ワッシャー ISO小形(鉄/クロメート)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(4個)
呼び寸法M30
外径D(Φmm)50
内径d(Φmm)31
内容量1パック(4個)注文コード42166941品番31×50×4.0
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

呼び寸法M30内径d(Φmm)31厚さt(mm)4外径D(Φmm)50材質種類丸ワッシャー表面処理クロメート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
430:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする