HIキャップ

(18件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42167476 品番 -
販売価格(税込) ¥52
販売価格(税別)
47
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

呼び径20 最高使用圧力(MPa)1 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状キャップ タイプHI 寸法L(mm)38.5 寸法t(mm)3.5 寸法D(Φmm)33 使用流体水道用
注意
※HI継手はHIパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はHIエルボで行っております).
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
金魚エアレーション配管
建設業・工事業

用途外の仕様ですが、使用圧力も低いため性能より価格重視で選定しました。問題なく使用できています。

対象商品:
42167494
2025-07-20
用途:
HIVPのエンド
その他業種

規格品なので使用に問題なし。
先端形状が丸型じゃないのでスッキリ。反対に先端薄そうで強度は丸より弱い?
値段も安く良い。

2025-03-22
用途:
漏水位置確認に
電気・ガス・熱供給・水道業

モノタロウのは価格が安いので埋設管の漏水範囲を絞る時や作業中断時の通水再開時に使用します。

対象商品:
42167433
2024-12-18
用途:
給水配管
合同会社ゆうひ屋Thaad 様

物はメーカー品と遜色ないんですが一つ一つに貼られているシールを剥がすのが凄く手間です。
10個以上の場合等はシール無しの物を頂けると非常に嬉しいです

対象商品:
42167519
2024-08-16
用途:
配管の末端処理
運輸・通信業

他社の物より安いけど(15%オフの日に買えば更に安い!)違いはメーカー毎の誤差の範囲です。私は2つ使っただけなので気になりませんでしたが、他の方が書いている一個ずつ袋に入っっているのに、袋の中の現品にバーコードシールが直接貼られているのは改善されていませんでした。

対象商品:
42167519
2024-07-19
用途:
受け皿として使用
建設業・工事業

他社同等品と比較しても問題ないです。多数購入した中に使用に問題ない程度の不純物が樹脂に混ざっているものがありましたので☆一つ減らしました。

対象商品:
42167476
2023-04-20
用途:
配管処理
サービス業

物は安いし、品質も悪くないのでとてもいいです。ただ商品シールを一個ずつはらないで袋に貼ってほしいです。300個とか剥がすのがだるすぎます。

対象商品:
42167433
2022-08-08
用途:
塩ビパイプの閉鎖に使用
その他業種

閉の部分が平面になっているので使用時使いやすい。コスパが大変良い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする