10.5×22×15 丸ワッシャー JIS(SUS316) 大阪魂 42167553

10.5×22×15 丸ワッシャー JIS(SUS316) 大阪魂 42167553
10.5×22×15 丸ワッシャー JIS(SUS316) 大阪魂 42167553

丸ワッシャー JIS(SUS316)

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6個)
呼び寸法M10
外径D(Φmm)22
内径d(Φmm)10.5
内容量1パック(6個)注文コード42167553品番10.5×22×15
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M10内径d(Φmm)10.5厚さt(mm)1.5外径D(Φmm)22材質SUS316種類丸ワッシャー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42167535
2025-06-16
用途: 自動車部品の締結
自動車・二輪車・自転車関連業

主にアルミ部品の締結時に使用します。
面もシッカリ出ていて安心して使用させていただいております。

対象商品 : 42167501
2024-06-05
用途: ワッシャ、ネジの交換
製造業

もともと付いていたネジ、ワッシャの汚れやキズが酷く新しい物に交換しました。サイズもバッチリで満足しております。

対象商品 : 42167535
2018-12-08
用途: レーシングカートのレストア
サービス業

2009年頃のbirelレーシングカートを修理してますが、ボルト類がかなり錆びていました。ある程度の数が必要のため、モノタロウでボルト類と一緒に購入しましたが、とても重宝しています。

対象商品 : 42167517
2017-09-21
用途: スペーサーとして
サービス業

厚さ調節のスペーサーと使いたかったので、少量タイプは助かります。
見た目も品質も良さそうです。

対象商品 : 42167544
2018-06-24
用途: 調査機材の製作
教育・研究機関

近所のホームセンターに長いずん切りボルトがないため、ボルトを購入したので合わせてナットとワッシャーも購入。品質には満足。少し割高なのが難点。

対象商品 : 42167517
2021-07-08
用途: 小物作業
サービス業

ステンレスなのだろうが、色が亜鉛メッキっぽくて安い感じ。同質ステンねじと色が違ってしまう。その割に値段が高い。

対象商品 : 42167596
2018-07-10
用途: バイク部品の取り付け時のスペーサー
丸勝商運その他業種

使用には全く問題ありませんでしたし
ホームセンター廻りしてもサイズが無く
困ってました それがステンレスであり大変
満足しました

対象商品 : 42167544
2017-09-07
用途: 木工の組み立て
医療・福祉・介護関連業

数も程々で、錆びる心配も無いので良いです。特に不満もありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4281:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする