21×40×3.2 丸ワッシャー JIS(鉄/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 42168402

21×40×3.2 丸ワッシャー JIS(鉄/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 42168402
21×40×3.2 丸ワッシャー JIS(鉄/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 42168402

丸ワッシャー JIS(鉄/亜鉛黒)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)
呼び寸法M20
外径D(Φmm)40
内径d(Φmm)21
内容量1パック(4個)注文コード42168402品番21×40×3.2
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M20内径d(Φmm)21厚さt(mm)3.2外径D(Φmm)40材質種類丸ワッシャー表面処理亜鉛黒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42168366
2023-07-31
用途: 自動車整備
本田あつし事務所不動産業

ヒッチメンバーの純正品のボルト・ナットがしょぼくて、強度のある製品を購入しました。もう言うことないです!素晴らしい!!

対象商品 : 42168366
2021-11-24
用途: 自家用車のサビ防止用にと防蝕亜鉛板固定の為、ボルト間のワッシャーとして使用。

亜鉛のワッシャーを探していた所、モノタローさんで有りましたので購入しました。大きさは丁度いい感じです。

対象商品 : 42168366
2016-12-10
用途: 工具の固定用

自転車のハンガーワン回し工具をボトムブラケットにボルトナット
で固定する時に使用しています。
ワッシャーで押さえる事で工具が外れず固定して回す事が出来ました。
残りが一般家庭では大きすぎて使い道が無いのが悩み。

対象商品 : 42168393
2016-08-17
用途: バイクのハブまわり

オリジナルブランドで疑心暗鬼で購入しましたが、とてもしっかりしていて、満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
677:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする