曜日別特売
MY3A50-335-M9BVL MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3A50) SMC 42168437

※2-1-M16-1-MY3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3A50)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)335シリンダ内径(Φmm)50注文コード42168437品番MY3A50-335-M9BVL
参考基準価格(税別)¥76,290販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)335作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(A) ショットタイプ(ラバークッション)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする