※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー JIS(鉄/無電解ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(13個)
注文コード
42168445
品番
10×22×1.6
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
呼び寸法
M10
外径D(Φmm)
22
表面処理
無電解ニッケル
厚さt(mm)
1.6
内径d(Φmm)
10.5