※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー JIS小形(チタン)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(10個)
1パック(2個)
呼び寸法
8
3
8
外径D(Φmm)
16
6
16
内径d(Φmm)
8.5
3.3
8.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42168551
品番
8.5×16×1.2
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び寸法
8
寸法d(Φmm)
8.5
寸法t(mm)
1.2
寸法D(Φmm)
16
外径D(Φmm)
16
材質
チタン
種類
丸ワッシャー
厚さt(mm)
1.2
内径d(Φmm)
8.5