4×8×0.5 丸ワッシャー JIS小形(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42168725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×8×0.5 丸ワッシャー JIS小形(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42168725
4×8×0.5 丸ワッシャー JIS小形(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42168725

丸ワッシャー JIS小形(ステンレス/ブラック)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100個)
呼び寸法4
外径D(Φmm)8
内径d(Φmm)4.5
内容量1パック(100個)注文コード42168725品番4×8×0.5
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法4寸法d(Φmm)4.5寸法t(mm)0.5寸法D(Φmm)8材質ステンレス種類丸ワッシャー外径D(Φmm)8表面処理ブラック厚さt(mm)0.5内径d(Φmm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42168743
2020-12-26
用途: 自動車パーツのメッキボルトからのブラックアウトに交換
建設業・工事業

ステンレスで錆びないでしょうし、黒が程よく艶なしでいい感じです。

対象商品 : 42168743
2020-05-15
用途: Good!!サイズ

バイク修理でブラックにボルト頭と同径のワッシャーじゃ無いと取り付けスペースが微妙でしたがピッタリで大満足....

対象商品 : 42168743
2018-12-13
用途: 部品組付けの座金として
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と変わらなく特に問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
617:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする