4×8×0.5 丸ワッシャー JIS小形(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42169005

丸ワッシャー JIS小形(鉄/三価ホワイト)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100個)
呼び寸法4
外径D(Φmm)8
内径d(Φmm)4.5
内容量1パック(100個)注文コード42169005品番4×8×0.5
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法4寸法d(Φmm)4.5寸法t(mm)0.5寸法D(Φmm)8材質種類丸ワッシャー外径D(Φmm)8表面処理三価ホワイト厚さt(mm)0.5内径d(Φmm)4.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42169041
2017-09-17
用途: 機器組立時に使用
OKU-TEC

少量必要な時に便利です。ホームセンターまで買いに行くのも手間なので助かってます.また利用します。

対象商品 : 42169014
2015-04-25
用途: 旧車(スバル)の交換部品

特に不具合無く使用できました。旧車では案外JIS小型ワッシャーが使用されていおり、探していました。JIS小型ワッシャーって、なかか取り扱いがないらしく、他所では300円程度価格でのパック売りはありませんでした。モノタロウさんで、パック売りがあったので助かりました。欲をいうと、クロメート仕様のものもパック品で取り扱っていただけるともっとうれしいです。自動車関連では、ボルト、ナット、ワッシャーはクロメートで揃えたいので、商品ラインナップに加えていただけるとうれしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1065:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする