曜日別特売
19×32×2.6 丸ワッシャー JIS小形(鉄/生地)(パック品) 大阪魂 42169154

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19×32×2.6 丸ワッシャー JIS小形(鉄/生地)(パック品) 大阪魂 42169154
19×32×2.6 丸ワッシャー JIS小形(鉄/生地)(パック品) 大阪魂 42169154

丸ワッシャー JIS小形(鉄/生地)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(15個)
呼び寸法18
外径D(Φmm)32
内径d(Φmm)19
内容量1パック(15個)注文コード42169154品番19×32×2.6
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法18寸法d(Φmm)19寸法t(mm)2.6寸法D(Φmm)32材質種類丸ワッシャー外径D(Φmm)32表面処理生地厚さt(mm)2.6内径d(Φmm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4947:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする