※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー ウィット(鉄/ドブ)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(17個)
1パック(17個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
呼び寸法
5/16
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
1"
外径D(Φmm)
22
22
26
32
38
45
50
58
内径d(Φmm)
8.5
8.5
10.5
14.5
18
22
24
28
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(17個)
注文コード
42169364
品番
5/16×1.6
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
アウトレット
¥499
¥
439
バスケットに入れる
呼び寸法
5/16
寸法d(Φmm)
8.5
寸法t(mm)
1.6
寸法D(Φmm)
22
外径D(Φmm)
22
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ドブ
厚さt(mm)
1.6
内径d(Φmm)
8.5