曜日別特売
MY3A63-250-A96L MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3A63) SMC 42169514

※2-1-M16-1-MY3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3A63)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード42169514品番MY3A63-250-A96L
参考基準価格(税別)¥92,290販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980
シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)250作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A96オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(A) ショットタイプ(ラバークッション)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする