曜日別特売
5.5×16×1.0 丸ワッシャー 特寸(アルミA1050)(パック品) 大阪魂 42169522

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ワッシャー 特寸(アルミA1050)(パック品)

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20個)
呼び寸法M5.5
外径(Φmm)16
内径(Φmm)5.5
内容量1パック(20個)注文コード42169522品番5.5×16×1.0
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

呼び寸法M5.5内径(Φmm)5.5厚さ(mm)1外径(Φmm)16材質アルミA1050種類丸ワッシャー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42169547
2025-12-07
用途: バイクの廃盤パーツの代替に使用

ホンダオートバイの旧車のオイルラインに使用しました。純正パーツと遜色ない使用感で満足です。

対象商品 : 42169565
2024-07-24
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

オイルドレンボルトのパッキンとして使用しています。大きさ・厚みともにちょうどよく、さらに安価なため大変重宝します。

対象商品 : 42169565
2023-06-07
用途: ホンダトランザルプ400vのドレンボルトワッシャーとして使用

ドレンボルトを締め込んだ際のクラッシュ感が良い。オイル漏れも無く問題なく使えています。ちなみにドレンボルトはM14です。

対象商品 : 42169556
2023-07-14
用途: カワサキのバイクのドレンワッシャーに流用
製造業

メーカー品よりかなり安く買えます。
問題無く使えています。

対象商品 : 42169556
2023-01-21
用途: バイクのドレンワッシャー用

お得な値段でたくさん購入できて満足です。バイクのドレンワッシャーとして使用、問題なくオイル止まってます。

対象商品 : 42169556
2022-09-28
用途: ロードバイクのホイールとフレームの接合面のシムとして
製造業

ホイールのシャフトとカーボンフレームの接合面が削れてしまいました。その隙間を埋めるシムに使用しています。内寸10ミリはシャフト径、外寸はあと1ミリ大きければベストでしたが。アルミ素材はカーボンに優しいのでそこは良いですね。

対象商品 : 42169547
2022-05-05
用途: バイクのドレンガスケットとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

この内径だと外径も大きい物ばかりですがこれは外径が少し小さく見た目が凄くいいです。

対象商品 : 42169556
2022-11-02
用途: オートバイのメンテナンス
製造業

ブレーキホースのガスケット用に購入しました。問題無く使用出来ています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4235:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする