曜日別特売
- HIバルブソケット インサート付 モノタロウ 42173444

 

- HIバルブソケット インサート付 モノタロウ 42173444
- HIバルブソケット インサート付 モノタロウ 42173444
モノタロウ

HIバルブソケット インサート付

(34件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径30
内容量1個注文コード42173444品番-
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

呼び径30ねじの呼びR1 1/4最高使用圧力(MPa)1材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI寸法L(mm)95寸法L1(mm)21寸法a(mm)12.7寸法D(mm)46寸法B(mm)58寸法D1(mm)41.91寸法L2(mm)4寸法W(mm)14寸法d(Φmm)31.2使用流体水道用
注意
※HI継手はHIパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はHIエルボで行っております).
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: 使える

ホームセンターのとほぼ値段変わらんけど まとめ買いに便利 ただ梱包の袋が面倒 いろいろ数を買うんだけど2個とかで  透明のビニールに入れて縛るのやめて 段ボールの中に透明の小ビニールにまとめて20こくらい小分けされてたのは ビニールの処理がめんどくさかった 耐熱用もあれば 買いたいけど作る予定はない?

2024-12-03
用途: ネジからHI変換
有限会社 奥田管工建設業・工事業

インサート付はそれなりの値段するけど
モノタロウから出てるこの製品は本当に安い
なんでも値上がりしてる今だからこそありがたい

2が参考にしています
対象商品 : 42173408
2024-12-29
用途: 給湯配管の更新に
その他業種

給湯配管の更新に使用。
素人なので、固定は接着剤だけで心配でしたが、初期漏れも無く良かったです。

2024-12-09
用途: エコキュートの配管に

めちゃくちゃ安い!!またまとめて購入させて頂きます!!

対象商品 : 42173408
2024-08-31
用途: 風呂場の給水金具
建設業・工事業

風呂場の給水ホースを仮止水できるように購入した。なんとか、新ホース金具と接続できた。

対象商品 : 42173408
2024-08-16
用途: 電気温水器周りの給水管
アーク住宅設備建設業・工事業

電気温水器周りの給水管の配管に長年使っているが、なんの不都合もなく満足して使っています。

対象商品 : 42173365
2024-08-12
用途: 水道管の工事
製造業

メーカー品と遜色ないです。ねじこみもしっかりしていて、シールテープの付きも良かったです。

対象商品 : 42173408
2024-06-03
用途: 給水管

インサート付きでこの値段は助かる。塩ビネジだとやはり不安です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする