外径の大きな物を加工して、マグネットベースに使用。4個しか使わないので、1パックの個数を少なくして、安く買えるとありがたい。
事務所で使っている椅子が壊れてしまったため、リベットを外し、ボルトで固定する修理をするために購入しました。
自動車の各種整備に使用してます。特に問題はありません
まだ使用はしていませんが、見る限り良いかと思います。ちょうど良い機器のサイズがあるので購入しました。
ビスの食い込みも無くしっかり板が固定されて満足してますね~♪
ミニチュア模型をマグネットシートに着脱するベース用にしています。
特寸のワッシャーは種類が多く、木工でボルトを締めこむと変形する箇所には最適です
ものがよいだけあってとてもあつかいやすいです。ものがよい。