※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー 木材用(鉄/三価ホワイト)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4個)
1パック(5個)
1パック(4個)
呼び寸法
1/2
3/8
1/2
外径D(Φmm)
40
32
40
内径d(Φmm)
14.5
11
14.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42176267
品番
14.5×40×3.2
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び寸法
1/2
寸法d(Φmm)
14.5
寸法D(Φmm)
40
外径D(Φmm)
40
内径d(Φmm)
14.5
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
寸法t(mm)
3.2
表面処理
三価ホワイト
厚さt(mm)
3.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。