※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(10個)
1パック(7個)
呼び寸法
M10
M6
M8.5
M10
M13
外径(Φmm)
22
14
18
22
26
厚さ(mm)
3.2
2.3
3.2
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
42176662
品番
10×22×3.2
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び寸法
M10
厚さ(mm)
3.2
外径(Φmm)
22
材質
S45C
種類
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理
ニッケル