3×8 (+)ナベタッピンねじ(レニー(高強度ナイロン ))(パック品) 大阪魂 42177721

(+)ナベタッピンねじ(レニー(高強度ナイロン ))(パック品)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(9個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)8
内容量1パック(9個)注文コード42177721品番3×8
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3長さ(mm)8材質レニー(高強度ナイロン)頭部形状ナベ穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42177746
2019-02-13
用途: スクーター、車の軽量化

原付スクーターに多用されている4mmタッビンン鉄ネジの軽量化のため交換、今まではアルミネジに交換していましたが、アルミネジより軽量な、このねじにいたしました、強度のかからない、プラパーツの締め込みでしたら、普通に締め込みできます。この軽さは、病み付きのなります。できれば、トラス頭や、4x15もラインナップしてほしい。

対象商品 : 42177721
2018-11-15
用途: 木製エサ箱に

樹脂製なのでサビない
強度も十分、レニー恐るべしです。

対象商品 : 42177737
2018-02-20
用途: 制御盤の組立
電修技研

プラスチックのタッピングネジは珍しくなかなか手にはいらないので
助かりました。

対象商品 : 42177737
2017-08-08
用途: 樹脂同士の結合
Gardenfield

この商品はタッピングねじなので、当然ナットやタップが切ってある穴には不向きです。又、金属相手には無理でしょう。
私の場合はABSの板同士の結合に使用しましたが、十分な強度があると思います。
下穴は3.3mm(M4並ねじと同様)で良いようです。因みに、先端のねじなし部が3mmだった為、試しに下穴3mmで締めてみたら、途中でねじ切れてしまいました。
このことから、ポリカねじに比べ、硬くて脆いように感じます。(強度が無いという意味ではありません)

対象商品 : 42177721
2017-01-07
用途: 基盤止め

同じ M3ピッチ0.5のナットに合わないです。ぜんぜん入りません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1383:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする