※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
E型止め輪(アセタール樹脂)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(34個)
1パック(34個)
1パック(20個)
呼び
2.5
2.5
3
4
5
6
7
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(34個)
注文コード
42177843
品番
JRE2.5
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
呼び
2.5
外径(Φmm)
6.3
材質
アセタール樹脂
厚さ(mm)
0.4
内径(Φmm)
2.5
形状
E形止め輪
開口部(mm)
1.8