曜日別特売
3×8×0.5 セットワッシャー(組込み用)(ポリカーボネート)(パック品) 大阪魂 42178236

セットワッシャー(組込み用)(ポリカーボネート)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(34個)
内径d(Φmm)2.8
外径D(Φmm)8
厚さt(mm)0.5
内容量1パック(34個)注文コード42178236品番3×8×0.5
販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
呼び寸法3内径d(Φmm)2.8厚さt(mm)0.5外径D(Φmm)8材質ポリカーボネート種類セットワッシャー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42178263
2020-12-06
用途: 塗装面の保護に。
農・林・水産業

通常のポリカワッシャーではセンターがズレるので、此のセットタイプを購入。
ワッシャーがセンターで収まり、締め付け後の見た目も良い。

1が参考にしています
対象商品 : 42178245
2018-04-22
用途: ライトカバー固定用に
製造業

FC3S 雨宮フルカウルライトカバー固定用に購入。塗装面の保護とライトカバー保管時にネジを取付たまま保管を目的としております。ちょっとセットワッシャーきつめでしたが保管時のネジの脱落がなくなりいい感じ。取付はM4の皿ビスを保管の際に2本なくしてしまいまだ試してません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1571:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする