※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ナイロン セットワッシャー(タッピンねじ用)(組込み用)(ナイロン)(パック品)
(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(34個)
1パック(50個)
1パック(34個)
内径d(Φmm)
3.4
2.4
3.4
4.3
外径D(Φmm)
10
8
10
12
厚さt(mm)
0.8
0.5
0.8
1
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(34個)
注文コード
42178482
品番
4×10×0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び寸法
M4
内径d(Φmm)
3.4
厚さt(mm)
0.8
外径D(Φmm)
10
材質
ナイロン
種類
セットワッシャー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42178482
4×10×0.8
29026044
4×10×0.8
ナイロン セットワッシャー(タッピンねじ用)(組込み用)(ナイロン)(パック品)
大阪魂
1パック(34個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました