曜日別特売
4×10×0.8 ナイロン 丸ワッシャー(ナイロン/黒)(パック品) 大阪魂 42178735

4×10×0.8 ナイロン 丸ワッシャー(ナイロン/黒)(パック品) 大阪魂 42178735
4×10×0.8 ナイロン 丸ワッシャー(ナイロン/黒)(パック品) 大阪魂 42178735

ナイロン 丸ワッシャー(ナイロン/黒)(パック品)

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20個)
内径d(Φmm)4.3
外径D(Φmm)10
厚さt(mm)0.8
内容量1パック(20個)注文コード42178735品番4×10×0.8
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M4内径d(Φmm)4.3厚さt(mm)0.8外径D(Φmm)10材質ナイロン種類丸ワッシャー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-19
用途: バイクのナイロンワッシャー代替え
生坂龍翔太鼓

カウル付きバイクのボルト装着に純正品代替えとして使っています。厚みが少し薄いけどそもそもそれほど強く締める場所ではないので必要十分。なによりコスパが良い。

対象商品 : 42178735
2025-06-13
用途: オートバイのメンテに
製造業

オートバイのカウルに脱着の際、ボルトで締め込まれている部分に傷防止の為使用しました。
ナイロン製なので、塗装保護には役立ちます。
黒色はあまり売ってないので、透明より引き締まったように見えます。

対象商品 : 42178744
2022-11-28
用途: バイクのカウル交換時
卸売・小売業

バイクのカウルを交換する際に新しくこのワッシャーを使いました。ワッシャーとても良いもので満足しています。

対象商品 : 42178744
2021-11-07
用途: バイクのカウル取付に
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの樹脂製カウルの取付に使用しました。カウルの割れ防止に良さそうです。

対象商品 : 42178735
2021-06-11
用途: バイクカウル割れ防止に

バイクのカウルの取付時にこのワッシャーを緩衝材として使用しています。
割れ防止にちょうどいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 42178744
2020-03-31
用途: 樹脂の固定&防震
自動車・二輪車・自転車関連業

ベストなサイズで使いやすい。またリピートする商品ですょ。

対象商品 : 42178753
2019-09-25
用途: バイクのカウル装着
サービス業

カウルに金属ネジがめり込むのを防止します。数も多く満足です。

対象商品 : 42178753
2019-06-15
用途: バイクの修理
医療・福祉・介護関連業

バイクの外装を固定する際に使用。プラスチック部品の負担軽減に役立ちました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4798:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする