曜日別特売
2.8×7×0.5 ナイロン 丸ワッシャー(特殊サイズ)(ナイロン)(パック品) 大阪魂 42178762

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.8×7×0.5 ナイロン 丸ワッシャー(特殊サイズ)(ナイロン)(パック品) 大阪魂 42178762
2.8×7×0.5 ナイロン 丸ワッシャー(特殊サイズ)(ナイロン)(パック品) 大阪魂 42178762

ナイロン 丸ワッシャー(特殊サイズ)(ナイロン)(パック品)

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(34個)
内径d(Φmm)2.8
外径D(Φmm)7
厚さt(mm)0.5
内容量1パック(34個)注文コード42178762品番2.8×7×0.5
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M2.8内径d(Φmm)2.8厚さt(mm)0.5外径D(Φmm)7材質ナイロン種類丸ワッシャー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: SMA-F端子の
不動産業

ギャップを埋める為に購入しました。特殊サイズがあり満足です。

対象商品 : 42178832
2022-12-03
用途: 部品取り付けのガタの吸収

とある自動車部品がプラのクリップで止まっているが、クリアランスが大きすぎて部品が遊んでしまうのでクリアランスの吸収の為に購入した。ナイロンで簡単に劣化せず安価、厚さもいい感じで思った通り遊びは無くなった。

対象商品 : 42178823
2022-11-06
用途: 車、バイクのナンバーの裏側に使用(ボディー傷防止)
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりとしているので強く締めてもあまり潰れない!

対象商品 : 42178762
2021-10-29
用途: 小型水力発電機のメンテナンス
小酒井設計製造業

玉軸受の間のスペーサーとして使用。問題なくΦ3の軸に嵌め込みました。常に水分の有る状態ですがナイロンなので問題は有りません。

対象商品 : 42178787
2021-06-02
用途: 換気扇カバーの取付ねじ
府中綿業株式会社不動産業

換気扇の点検で取付ねじが外れていて、今回の商品を代替に購入しました。

対象商品 : 42178814
2020-02-10
用途: 削れ防止
飲食業

プラスチック同士のヒンジ部のスペーサーとして購入。
金属スペーサーでは、削れてしまうので、ナイロンワッシャーを入れました。
フッ素樹脂のほうが良いかもしれませんが、そこまで必要ないと思い、
安いナイロンにしました。
特に問題なく使用できています。

対象商品 : 42178787
2019-09-09
用途: 自動車メンテナンス

純正は値段が高いので、こちらを使用しました。問題なく使えました。

対象商品 : 42178832
2018-12-14
用途: 試作品組み立て
青谷デザイン事務所

機能的には問題なく安くて良いのですが、縁にバリが少しあるのが残念です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4148:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする