曜日別特売
M8(13×15) ナットカバー 座付き(黒) 大阪魂 42179042

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8(13×15) ナットカバー 座付き(黒) 大阪魂 42179042
M8(13×15) ナットカバー 座付き(黒) 大阪魂 42179042

ナットカバー 座付き(黒)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード42179042品番M8(13×15)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
呼びM8寸法A(mm)18寸法H1(mm)25寸法H2(mm)15材質樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42179042
2015-10-14
用途: ボルトナット露出の保護、装飾に

価格が安く、この形状のものは中々無いので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2275:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする