※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ナットカバー 座付き(黒)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
42179051
品番
M10(17×15)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M10
寸法A(mm)
22
寸法H1(mm)
26
寸法H2(mm)
15
材質
樹脂
色
黒