※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ナットカバー 座付き(白)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1パック(2個)
1個
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42179103
品番
M12(19×20)
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
呼び
M12
寸法A(mm)
26
寸法H1(mm)
33
寸法H2(mm)
20
材質
樹脂
色
白