曜日別特売
M8 六角ナット(PTFE) 大阪魂 42181763

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8 六角ナット(PTFE) 大阪魂 42181763
M8 六角ナット(PTFE) 大阪魂 42181763

六角ナット(PTFE)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
ねじの呼び寸法M8
ねじピッチ1.25
内容量1個注文コード42181763品番M8
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
ねじの呼び寸法M8材質PTFEねじピッチ1.25ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.11MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3378:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする