大阪魂
六角ナット(PTFE)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び寸法
M10
M3
M5
M8
M10
M12
ねじピッチ
1.5
0.5
0.8
1.25
1.5
1.75
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42181772
品番
M10
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M10
材質
PTFE
ねじピッチ
1.5
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.11MB)