大阪魂
六角ナット(ポリカーボネート/ブルー)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(15個)
1パック(17個)
1パック(15個)
ねじの呼び寸法
M4
M3
M4
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
42181885
品番
M4
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M4
材質
ポリカーボネート
ねじピッチ
0.7
寸法m(mm)
3.2
色
ブルー
ねじの種類
ナット
寸法s(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目