LION (ライオン事務器)
ダブルポケットホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
柄
ストロベリーミルク
ストロベリーミルク
ソーダキャンディー
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42183383
品番
WP-123
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
サイズ違いのポケットで整理しやすい!
サイズ
A4判
材質
(A4判ホルダー)PPシート製、(表)0.2mm厚/透明、裏・0.9mm厚(不透明・イロキャリカラー)/B5判(ポケット)PPシート製、0.25mm厚/色透明/小物(ポケット)PPシート製、0.25mm厚/色透明
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)221×311
柄
ストロベリーミルク
有効寸法(mm)
(A4判ホルダー)縦299×横212、(B5判/ポケット)縦258×横185×マチ幅8、(小物/ポケット)縦110×横181
RoHS指令(10物質対応)
対応